DWYER INSTRUMENTS Paine-eromittarit

Dwyer Instruments -paine-eroanturit ovat visuaalisia indikaattoreita, jotka on suunniteltu mittaamaan ja havainnollistamaan kahden painepisteen välistä eroa prosessijärjestelmässä. Nämä mittarit tarjoavat täyden mittakaavan tarkkuuden 2% samalla kun mitataan positiivisia, negatiivisia tai paine-eroja. Näiden yksiköiden ainutlaatuinen muotoilu pystyy vastustamaan iskuja, tärinää ja ylipaineita ilman, että manometrineste haihtuu ja jäätyy, sekä aiheuttaa myrkyllisiä tai tasoitusongelmia. Ne soveltuvat myös kaasun ja ilman välisen suhteen säätämiseen sekä veren ja hengityspaineiden seurantaan lääketieteellisissä laitteissa. Valitse joukosta näitä paine-eromittareita, jotka ovat saatavana 4 tuuman ja 4-1 / 2 tuuman valitsimilla Raptor Supplies.

Suodattaa

Dwyer Instruments -painemittarit ovat ihanteellisia ilman tai syövyttämättömien kaasujen positiivisten ja alipaineiden sekä paine-erojen mittaamiseen ja visuaaliseen osoittamiseen. Niiden ainutlaatuinen muotoilu...Lue lisää
DWYER INSTRUMENTS -

Dial paine-eromittarit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A4635B€1,693.82
A2-5005€104.86
TyyliMallitarkkuusPainealueHinta (ei alv)
AA3010AV-/+ 2 %0-10" wc€976.15
AA3010-/+ 2 %0-10" wc€880.02
AA3005-/+ 2 %0-5" wc€880.02
AA3001AV-/+ 2 %0-1" wc€976.15
AA3002AV-/+ 2 %0-2" wc€976.15
AA3006-/+ 2 %0-6" wc€884.31
AA3025-/+ 2 %0-25" wc€880.02
AA3050-/+ 2 %0-50" wc€880.02
AA3100-/+ 2 %0-100" wc€880.02
AA3002-/+ 2 %0-2" wc€880.02
AA3210-/+ 2 %0 - 10 psi€1,297.41
AA3215-/+ 2 %0 - 15 psi€1,297.41
AA3301-/+ 2 %0.5 - 0 - 0.5" wc€1,127.53
AA3001-/+ 2 %0-1" wc€880.02
AA3003-/+ 2 %0-3" wc€880.02
AA3000-0-/+ 3 %0-0.5" wc€880.02
AA3300-0-/+ 3 %0.25 - 0 - 0.25" wc€1,032.65
AA3000-00-/+ 4 %0-0.25" wc€1,032.65
TyyliMalliNoin kuollut kaista max. AsetuspisteNoin kuollut kaista Min. AsetuspisteJatkuva paineYlijännitepaineHinta (ei alv)
A1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar€551.03
A1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€420.76
A1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€420.76
TyyliMallitarkkuusPainealueHinta (ei alv)
A2330-/+ 2 %15 - 0 - 15" wc€151.87
A2310-/+ 2 %5 - 0 - 5" wc€139.01
A2215-/+ 2 %0 - 15 psi€361.79
A2205-/+ 2 %0 - 5 psi€152.66
A2050-/+ 2 %0-50" wc€156.14
A2010-/+ 2 %0-10" wc€124.29
A2002-/+ 2 %0-2" wc€154.42
A2001-/+ 2 %0-1" wc€121.92
A2000-0AV-/+ 2 %0-0.5" wc€232.14
A2002-AV-/+ 2 %0-2" wc€169.76
A2003-/+ 2 %0-3" wc€140.42
A2004-/+ 2 %0-4" wc€149.77
A2230-/+ 2 %0 - 30 psi€543.94
A2210-/+ 2 %0 - 10 psi€333.95
A2100-/+ 2 %0-100" wc€143.78
A2025-/+ 2 %0-25" wc€127.69
A2300-0-/+ 2 %0.25 - 0 - 0.25" wc€167.37
A2000-0-/+ 2 %0-0.5" wc€147.13
A2010-AV-/+ 2 %0-10" wc€162.55
A2001-AV-/+ 2 %0-1" wc€170.13
A2006-/+ 2 %0-6" wc€149.32
A2008-/+ 2 %0-8" wc€149.32
A2015-/+ 2 %0-15" wc€160.60
A2005-/+ 2 %0-5" wc€149.97
A2302-/+ 2 %1 - 0 - 1" wc€137.48
DWYER INSTRUMENTS -

Digitaaliset paine-eromittarit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A3000MR-0Differentiaalimittari€945.00
A43500BPaine-eromittari€3,031.68
A2-5210Paine-eromittari€105.11
APTGD-SC01APaine-eromittari€929.29
A2-5003-NPTLupaus€104.86
A2003-LTLupaus€153.04
B2010-LTLupaus€153.04
APFG2-03Lupaus€155.65
A2-5003Mitata€104.86
A2000-125PAMitata€117.23
A2000-100CMMitata€130.24
A2000-200CMMitata€140.66
A2000-80CMMitata€130.24
A2001-LTMitata€151.28
A2003-ASFMitata€153.04
A2002-ASFMitata€153.04
A2-5000-0Mitata€106.39
A2001-ASFMitata€151.74
AA3304Mitata€879.30
CA3008Mitata€968.73
A2-5002Mitata€104.86
A2-5010Mitata€104.86
A1950P-15-2FMitata€564.53
A2000-1.5 KPAMitata€130.24
A1823-80Mitata€154.74

Ominaisuudet

  • Dwayer Sarja 2000 Magnehelic paine-eromittarit käyttävät kitkatonta Magnehelic-mittariliikettä tarkkojen mittausten tekemiseen ilman tehon tarvetta alhaisin kustannuksin.
  • Niitä käytetään suodattimen, ilman nopeuden, puhaltimen tyhjiön, puhaltimen paineen ja aluepaineiden valvonnassa.
  • Näissä Magnehilic-mittareissa on painevalettu alumiinikotelo sekä kehys ja akryylipäällyste, joiden IP67-luokitus.
  • Niissä on 2 paria 1/8 tuuman naaraspuolisia NPT-liitäntöjä (1 pari kumpikin korkea- ja matalapainehanaa).
  • Niiden murtumaton muovipinta ja tarkka litopainettu asteikko takaavat selkeän lukemisen myös kaukaa.
  • Niiden puhallustulppa tuulettaa sisätilat ylipaineiden sattuessa.
  • Dwayer Series A3000 Photohelic kytkimet / mittarit yhdistävät painekytkimien edut Magnehilic-mittareihin ja ovat ihanteellisia ilmastointijärjestelmiin, puhdastiloihin ja savunpoistojärjestelmiin.
  • Nämä Dwyer-painemittarit on varustettu kahdella fototransistorilla toimivalla DPDT-releellä matalan ja korkean paineen rajan ohjaamiseen mittarin pinnassa olevilla nupeilla.
  • Kytkimien toiminta ei vaikuta näiden kytkinten mittarilukemaan, jopa ilman sähkövirtaa.
  • Nämä kytkimet/mittarit hyväksyvät 10A virran 28VDC tai 120/240VAC syöttöjännitteellä ruuviliittimiensä kautta.
  • Niiden lasi-epoksipainetut piirilevyt ja muovikotelo suojaavat sähköpiirejä ja varmistavat kestävyyden.
  • Niissä on kytkimen asetusosoittimet, jotka näyttävät kytkimen asetuspisteen asetukset aina, ja niiden jousitettu kitkakytkin suojaa asetuspistemekanismia käyttäjän vaurioilta.

Toimintamekanismi

  • Aseta Dwyer Series 2000 Magnehelic -paine-eron mittareissa mittarin osoitin nollamerkkiin säätämällä kannen alaosassa olevaa ruuvia sen jälkeen, kun korkea- ja matalapainehanat on avattu ilmakehään.
  • Ylipaineen aikana liitä letku lähteestä johonkin korkeapaineportista ja ilmaa sitten matalapaineportit ilmakehään.
  • Liitä alipaineen aikana alipaineletkun lähde matalapaineporttiin ja ilmaa sitten korkeapaineportit ilmakehään.
  • Paine-eron aikana liitä suurempi painelähde korkeapaineliitäntään ja pienempi painelähde matalapaineliitäntään.
  • Kun on varmistettu, että käyttämättömät portit on tukkeutunut, yksiköt näyttävät oikean paineen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • RoHS
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitsevatko nämä Dwyer-painemittarit huoltoa?

Nämä Dwyer-painemittarit eivät vaadi voitelua tai määräaikaista huoltoa. Käyttäjien on vain pidettävä kotelon ulkopuoli ja kansi puhtaina ja irrotettava painejohdot toisinaan ilmaan mittarit ilmakehään nollausta varten.

Kuinka asentaa Dwyer Series 2000 Magnehelic paine-eromittarit?

  • Valitse asennusasento, jossa ei ole liiallista tärinää ja suoraa auringonvaloa ja jonka lämpötila on alle 140 astetta.
  • Pidemmät letkut eivät välttämättä vaikuta tarkkuuteen, mutta voivat pidentää vasteaikaa.
  • Käytä mukana toimitettuja kiinnityslaitteita / koneruuveja mittarin kiinnittämiseen. Käyttäjien on ostettava valinnainen A-610-putkiasennussarja yksikön asentamiseksi putkeen.

Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia näiden Dwyer-painemittareiden kanssa?

Nämä Dwyer-painemittarit ovat yhteensopivia paine-erokytkimien kanssa, jotka ohjaavat järjestelmän läpi kulkevaa virtausnopeutta / tilavuutta. Niihin mahtuu myös letku- ja asennussovittimet nopeita liitäntöjä ja asennuksia varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?