Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS A3100 painemittari, 2 tuuman WC painealue | AD8TUT 4ME84

DWYER INSTRUMENTS A3100 painemittari, 2 tuuman WC-painealue

Varastossa
Tuote: AD8TUT Malli: A3100Ristiviite: 4ME84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€880.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus-/+ 2 %
Rungon halkaisija5"
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko4"
SähköliitäntäRuuviterminaali
SähköliitäntätyyppiRuuviliittimet
Sähköinen luokitus10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
AsennussuuntaPystysuora
Valinnainen tehotarve24V AC ja 240V AC
Tehontarve120 V AC @ 50/60 Hz
Painealue0-100" wc
Painealue Minor Div.2 tuuman WC
Nimellinen kokonaispaine20 "Hg - 25 psig
Reletyyppi2 DPDT
Toistettavuus-/+ 1 %
SkaalatyyppiPaine
Temp. alue20 astetta 120 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 Painemittari, 1/8 tuuman kokoinen NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4 %0-0.25" wc€1,032.65
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 Painemittari, 4-1/2 tuuman mittakellokoko | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3 %0-0.5" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3001 Painemittari, 4-1/2 tuuman mittakellokoko | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2 %0-1" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3002 painemittari, 1/8 tuuman kokoinen NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2 %0-2" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3003 Painemittari, 1/8 tuuman kokoinen NPT, painevalettu alumiini | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2 %0-3" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3005 Painemittari, 1/8 tuuman kokoinen NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2 %0-5" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3010 painemittari, 0.20 tuuman WC painealue | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2 %0-10" wc€880.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3100 painemittari, 2 tuuman WC-painealue
€880.02 / yksikkö