Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 2000-0AV paine-eromittari, 1/8 tuuman FNPT, 0 - 0.50 tuuman WC, painevalettu alumiini | AD2NPN 3T064

DWYER INSTRUMENTS 2000-0AV paine-eromittari, 1/8 tuuman FNPT, 0 - 0.50 tuuman WC, painevalettu alumiini

Varastossa
Tuote: AD2NPN Malli: 2000-0AVRistiviite: 3T064

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus-/+ 2 %
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPT
PeiteaineAkryyli
Valitse koko4"
KoteloAlumiinivalu
AsennussuuntaPystysuora
Painealue0-0.5" wc
Painealue Minor Div.0.01 tuuman WC
Nimellinen kokonaispaine-20" Hg - 15 psig
SkaalatyyppiPaine ja ilman nopeus
Temp. alue20 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeusalue (FPM) (500 - 2800)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 2330 paine-eromittari, 3 1/2 tuuman valitsin, -15 - 0 - 15 tuuman WC, alumiini | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2 %15 - 0 - 15" wc€151.87
DWYER INSTRUMENTS 2310 paine-eromittari, 3 1/2 tuuman valitsin, -5 - 0 - 5 tuuman WC, alumiini | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2 %5 - 0 - 5" wc€139.01
DWYER INSTRUMENTS 2302 paine-eromittari, 3 1/2 tuuman valitsin, -1 - 0 - 1 tuuman WC, alumiini | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2 %1 - 0 - 1" wc€137.48
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 paine-eromittari, 1/8 tuuman liitäntä | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2 %0.25 - 0 - 0.25" wc€167.37
DWYER INSTRUMENTS 2060 paine-eromittari, 4 1/2 tuuman valitsin, 0 - 60 tuuman WC, painevalettu alumiini | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2 %0-60" wc€134.18
DWYER INSTRUMENTS 2040 paine-eromittari, 4 1/2 tuuman valitsin, 0 - 40 tuuman WC, painevalettu alumiini | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2 %0-40" wc€157.16
DWYER INSTRUMENTS 2030 paine-eromittari, 4 1/2 tuuman valitsin, 0-30 tuuman WC, painevalettu alumiini | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2 %0-30" wc€130.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2000-0AV paine-eromittari, 1/8 tuuman FNPT, 0 - 0.50 tuuman WC, painevalettu alumiini
€232.14 / yksikkö