DWYER INSTRUMENTS 2000-sarjan magneettiset paine-eromittarit


Dwyer Magnehelic -mittareita käytetään eristyksissä / lääketieteellisissä ympäristöissä. Ne käyttävät yksinkertaista, kitkatonta mittariliikettä ilmaisemaan nopeasti ilman tai syövyttömien kaasujen paineet, jotka voivat olla joko positiivisia, negatiivisia (tyhjiö) tai eroja. Rakenne kestää iskuja, tärinää ja ylipaineita ja on IP67-luokiteltu ...säänkestävä.Lue lisää

Suodattaa
Yhteyden koko: 1 / 8 " , Liitäntätyyppi: NPT , Kannen materiaali: Akryyli , Kellotaulun koko: 4" , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Temp. Alue: 20 astetta 140 asteeseen. F
TyyliMallitarkkuusPainealueHinta (ei alv)
A
2330
-/+ 2 %15 - 0 - 15" wc€151.87
A
2310
-/+ 2 %5 - 0 - 5" wc€139.01
A
2215
-/+ 2 %0 - 15 psi€361.79
A
2205
-/+ 2 %0 - 5 psi€152.66
A
2050
-/+ 2 %0-50" wc€156.14
A
2010
-/+ 2 %0-10" wc€124.29
A
2002
-/+ 2 %0-2" wc€154.42
A
2001
-/+ 2 %0-1" wc€121.92
A
2000-0AV
-/+ 2 %0-0.5" wc€232.14
A
2002-AV
-/+ 2 %0-2" wc€169.76
A
2003
-/+ 2 %0-3" wc€140.42
A
2004
-/+ 2 %0-4" wc€149.77
A
2230
-/+ 2 %0 - 30 psi€543.94
A
2210
-/+ 2 %0 - 10 psi€333.95
A
2100
-/+ 2 %0-100" wc€143.78
A
2025
-/+ 2 %0-25" wc€127.69
A
2300-0
-/+ 2 %0.25 - 0 - 0.25" wc€167.37
A
2000-0
-/+ 2 %0-0.5" wc€147.13
A
2010-AV
-/+ 2 %0-10" wc€162.55
A
2001-AV
-/+ 2 %0-1" wc€170.13
A
2006
-/+ 2 %0-6" wc€149.32
A
2008
-/+ 2 %0-8" wc€149.32
A
2015
-/+ 2 %0-15" wc€160.60
A
2005
-/+ 2 %0-5" wc€149.97
A
2302
-/+ 2 %1 - 0 - 1" wc€137.48
A
2020
-/+ 2 %0-20" wc€149.55
A
2030
-/+ 2 %0-30" wc€130.23
A
2040
-/+ 2 %0-40" wc€157.16
A
2060
-/+ 2 %0-60" wc€134.18
A
2000-00AV
-/+ 4 %0-0.25" wc€216.77
A
2000-00
-/+ 4 %0-0.25" wc€170.26
A
2300-60PA
-/+ 4 %-30-30 Pa€140.66

Ominaisuudet

  • Murtumaton, kirkas muovipinta takaa vääristymättömän katselun myös kaukaa.
  • Tarkkuus litopainettu asteikko tarkkuuteen ja helppolukuiseen.
  • Patentoitu muotoilu nopeaan reagointiin paineen muutoksiin, mikä tarkoittaa, että kriittisten tilanteiden arvioinnissa ei ole viivettä.
  • Kehys mahdollistaa uppoasennuksen paneeliin.
  • Helix-akseliin jäykästi kiinnitetty lämpökäsitellyn alumiiniputken punakärkinen osoitin.
  • Muovattua kumia olevat osoittimen pysäyttimet estävät osoittimen liikkumisen ilman vaurioita.
  • Kätevästi sijoitettu nollasäätöruuvi muovikannessa, johon pääsee käsiksi ilman kantta.
  • O-rengastiiviste painetiiviyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Dwyer-instrumentit A-605 ilmansuodatinsarjat: Mukauta mikä tahansa standardi Magnehelic-mittari käytettäväksi ilmansuodattimen mittarina.
  • Dwyer-instrumentit Kannettavat A-432 Gauge -sarjat: Muovinen kantolaukku vakiosarjan Magnehelic-mittareille. Sisältää 9 jalan (2.7 m) kumiletkun (3/16 tuuman sisähalkaisija), ripustuskiinnikkeen ja liitinputken pidikkeellä.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • RoHS

Usein kysytyt kysymykset

Miten Magnehelic-mittarin asennus 150 jalan päähän painelähteestä vaikuttaa tarkkuuteen?

Vaikka tarkkuus ei vaikuta, vasteaika kasvaa suhteessa letkun pituuteen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?