APPROVED VENDOR Neliönpäätulppa, metalli


Suodattaa
Rungon materiaali: Musta tempervalurauta , Liitäntätyyppi: MNPT
TyyliMalliluokkarakentaminenMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta (ei alv)
A
2WU88
150Täyte300 psi @ 150 astetta F4"150 psi-20 - 366 astetta F€50.39
B
5P548
150Täyte300 psi @ 150 astetta F2"150 psi-20 - 366 astetta F€6.30
A
2WU87
150Täyte300 psi @ 150 astetta F3"150 psi-20 - 366 astetta F€18.97
B
5P542
150Täyte300 psi @ 150 astetta F3 / 8 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.34
B
5P544
150Täyte300 psi @ 150 astetta F3 / 4 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.89
A
2WU86
150Täyte300 psi @ 150 astetta F2.5 "150 psi-20 - 366 astetta F€13.14
B
5P540
150Täyte300 psi @ 150 astetta F1 / 8 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.85
B
5P541
150Täyte300 psi @ 150 astetta F1 / 4 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.34
B
5P543
150Täyte300 psi @ 150 astetta F1 / 2 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.39
B
5P545
150Täyte300 psi @ 150 astetta F1"150 psi-20 - 366 astetta F€2.39
B
5P546
150Täyte300 psi @ 150 astetta F1.25 "150 psi-20 - 366 astetta F€4.10
B
5P547
150Täyte300 psi @ 150 astetta F1.5 "150 psi-20 - 366 astetta F€5.63
C
5PAV1
300Vankka2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€2.24
C
5PAV2
300Vankka2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F-
Tarjouspyyntö
C
5PAV5
300Vankka1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F-
Tarjouspyyntö
C
5PAV6
300Vankka1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?