Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F paine-erokytkin, 0.5 - 2 PSI Alue | AH2CXH 25F047

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F paine-erokytkin, 0.5 - 2 PSI alue

Varastossa
Tuote: AH2CXH Malli: 1950P-2-2FRistiviite: 25F047
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
€551.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-erokytkin
Noin kuollut kaista max. Asetuspiste0.3
Noin kuollut kaista Min. Asetuspiste0.3
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPT
Jatkuva paine2.41 bar
SähköliitäntäEI / NC
KotelointiluokkaNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP-luokitusIP 54
AsennussuuntaPystysuora
Toiminta-alue0.5 - 2 psi
Ylijännitepaine3.45 bar
Kytkimen tyyppiSPDT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin kuollut kaista max. AsetuspisteNoin kuollut kaista Min. AsetuspisteJatkuva paineYlijännitepaineHinta
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F paine-erokytkin, 3-11 tuuman alue | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€420.76
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F paine-erokytkin, 1.4 - 5.5 tuuman koko | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€420.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F paine-erokytkin, 0.5 - 2 PSI alue
€551.03 / yksikkö