Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F paine-erokytkin, 3-11 tuuman alue | AH2CXF 25F036

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F paine-erokytkin, 3-11 tuuman alue

Varastossa
Tuote: AH2CXF Malli: 1950-10-2FRistiviite: 25F036
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
€420.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-erokytkin
Noin kuollut kaista max. Asetuspiste0.50
Noin kuollut kaista Min. Asetuspiste0.4
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPT
Jatkuva paine0.11 bar
SähköliitäntäEI / NC
KotelointiluokkaNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP-luokitusIP 54
AsennussuuntaPystysuora
Toiminta-alue3 "- 11"
Ylijännitepaine0.69 bar
Kytkimen tyyppiSPDT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer Instruments 1950-10-2F paine-erokytkin käyttää LVI-laitteiden sähkökytkimiä ilmanpaineen kautta. Se on varustettu integroidulla räjähdys- ja säänkestävällä kotelolla käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä. Tämä kytkin on kooltaan erittäin kevyt ja kompakti verrattuna muihin räjähdys- tai säänkesteisiin kytkimiin, joissa on erilliset kotelot.

Ominaisuudet:

  • Dwyer 1950-10-2F paine-erokytkimessä on räjähdyssuojattu kotelo käytettäväksi luokan I, divisioonan I, ryhmien C & D, luokan II, ryhmien E, F & G ja luokan III vaarallisissa ympäristöissä.
  • Siinä on NEMA-luokiteltu kotelo, jossa on kansi, tyhjennystulppa ja O-rengastiiviste jokasään sovelluksiin.
  • Asetusarvon säätöruuvi on sijoitettu yksikön kotelon ulkopuolelle käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Sen käyttöpaine vaihtelee välillä 3-11 tuumaa WC (vesipatsas) ja se tarjoaa likimääräisen kuolleen alueen 0.3 ja 0.20 minimi- ja maksimiasetuspisteissä.
  • Tämä yksinapainen kaksoisheittokytkin (SPDT) voidaan liittää helposti sähköverkkoon irrotettavan etukannen kautta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NEMA 3, 7 ja 9

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka muuttaa tämän Dwyer 1950-10-2F -painekytkimen asetusarvoa?

A.

  • Irrota muovikorkki.
  • Käännä sitten kotelon yläosassa olevaa urasäätöruuvia myötäpäivään asetuspisteen paineen nostamiseksi.
  • Käännä ruuvia vastapäivään asetusarvon laskemiseksi.
  • Aseta muovikorkki takaisin kalibroinnin jälkeen ja tarkista asetuspiste uudelleen.

K. Mitä vaiheita on noudatettava tämän painekytkimen huollon aikana?

A.

  • Tämän kytkimen liikkuvat osat eivät vaadi säännöllistä huoltoa tai voitelua.
  • Kytkin tulee pitää kohtuullisen puhtaana.
  • Tuuletustyhjennystulppaa on käännettävä ajoittain ja palautettava alkuperäiseen asentoonsa, jotta voidaan poistaa kaikki kertyneet kerrostumat kytkinsovelluksissa, joissa on liiallinen kondensaatio.

K. Kuinka tämä Dwyer 1950-10-2F -painekytkin asennetaan?

A.

  • Valitse sopiva paikka, jossa ei ole tärinää ja joka on käyttöolosuhteissa.
  • Asenna kytkin niin, että kalvo on pystytasossa, kun kytkimen kirjaimet ja tyyppikilpi ovat pystyasennossa.
  • Liitä kytkimen kaksi 1/8 tuuman naaraspuolista NPT-paineporttia normaali-, tyhjiö- tai paine-erotyyppiseen painelähteeseen käyttämällä mitä tahansa letkua, joka ei rajoita ilmavirtausta.
  • Matalapaineinen lähde on kytketty matalapaineporttiin ja korkeapainelähde on kytketty korkeapaineliitäntään.
  • Tee sähköliitännät irrottamalla kannen kolme kuusiokantaruuvia ja löysäämällä neljäs kiinnitysruuvi kääntääksesi kannen sivuun. Kytke piirin koskettimet.
  • Normaalisti avoimet koskettimet sulkeutuvat ja normaalisti suljetut koskettimet avautuvat, kun paine nousee asetuspisteen yli.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin kuollut kaista max. AsetuspisteNoin kuollut kaista Min. AsetuspisteJatkuva paineYlijännitepaineHinta
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F paine-erokytkin, 1.4 - 5.5 tuuman koko | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€420.76
DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F paine-erokytkin, 0.5 - 2 PSI Alue | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar€551.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F paine-erokytkin, 3-11 tuuman alue
€420.76 / yksikkö