DWYER INSTRUMENTS 1950-sarjan räjähdyssuojatut paine-erokytkimet


Dwyer Instruments 1950 -sarjan räjähdyssuojatut paine-erokytkimet valvovat ja ohjaavat paine-eroja vaarallisissa ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara. Nämä kytkimet ovat ihanteellisia öljy- ja kaasuteollisuudelle, kemianteollisuudelle, kaivosteollisuudelle ja petrokemianteollisuudelle.

Suodattaa
Yhteyden koko: 1 / 8 " , Liitäntätyyppi: NPT , Sähköliitäntä: EI / NC , Kotelon luokitus: NEMA 3, NEMA 7, NEMA 9 , IP-luokitus: IP 54 , Kytkimen tyyppi: SPDT
TyyliMalliNoin kuollut kaista max. AsetuspisteNoin kuollut kaista Min. AsetuspisteJatkuva paineYlijännitepaineHinta (ei alv)
A
1950P-2-2F
0.30.32.41 bar3.45 bar€551.03
A
1950-5-2F
0.40.30.11 bar0.69 bar€420.76
A
1950-10-2F
0.500.40.11 bar0.69 bar€420.76

Toimintamekanismi

  • Varmista, että mittari on asennettu tukevasti paikkaan, jossa ei ole liiallista tärinää ja korroosiota.
  • Liitä painelähteet mittarin asianmukaisiin portteihin sopivalla letkulla tai putkistolla.
  • Varmista, että painelähteet on liitetty oikein mittarin korkea- ja matalapaineliitäntöihin. Korkeapaineportti liitetään tyypillisesti suuremman paineen lähteeseen, kun taas matalapaineportti yhdistetään alhaisemman paineen lähteeseen.
  • Kun liitännät on tehty, paina mittarijärjestelmää ja tarkkaile lukemaa mittarin näytössä.
  • Paine-ero mitataan tarkkailemalla korkea- ja matalapaineporttien välistä paine-eroa.
  • Huomioi mittarissa näkyvä mittayksikkö ja tulkitse paine-erolukema sen mukaan.

Ominaisuudet

  • Nämä kytkimet voivat toimia lämpötila-alueella -40 - 140 astetta F.
  • Niillä on erilaiset kotelointiluokitukset, mukaan lukien NEMA 3 (IP54), NEMA 7 ja NEMA 9, jotka tarjoavat erinomaisen suojan vaarallisissa ympäristöissä.
  • Niissä on yksinapainen kaksoisheittokytkin (SPDT) yleisille, normaalisti avoimille ja normaalisti suljetuille koskettimille, mikä varmistaa turvallisen ja luotettavan sähköliitännän.
  • Näissä kytkimissä on 1/8 tuuman naaraspuoliset NPT-prosessiliitännät ja ne voidaan helposti integroida valvottavaan painejärjestelmään.
  • Niissä on ruuvityyppinen asetusarvon säätömekanismi, joka sijaitsee kotelon päällä, mikä mahdollistaa paineen asetusarvon helpon ja tarkan säätämisen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL
  • FM

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa nämä Dwyerin paine-erokytkimet?

  • Valitse paikka, jossa ei ole liiallista tärinää ja syövyttäviä ympäristöjä.
  • Asenna vakiokytkimet siten, että kalvo on pystytasossa.
  • Varmista, että kytkimen kirjaimet ja tyyppikilpi ovat pystyasennossa.
  • Liitä kytkin paineen, tyhjiön tai paine-eron lähteeseen.
  • Liitä letku kahteen 1/8 tuuman naaraspuoliseen NPT-paineporttiin.
  • Liitä putket tai putket suuremman paineen lähteestä korkeapaineporttiin, jossa on merkintä HIGH PRESS, ja alemman paineen lähteestä matalapaineporttiin, jossa on merkintä LOW PRESS.

Kuinka muuttaa näiden paine-erokytkinten asetusarvoa?

  • Irrota kotelon yläosassa oleva muovisuojus vetämällä se varovasti irti.
  • Paikanna muovikorkin alla oleva urasäätöruuvi. Tätä ruuvia käytetään kytkimen asetuspistepaineen muuttamiseen.
  • Lisää asetusarvopainetta kiertämällä ruuvia myötäpäivään (oikealle). Vähentääksesi asetusarvopainetta, kierrä ruuvia vastapäivään (vasemmalle).
  • Säädä asetusarvoa hitaasti ja huolellisesti varmistaaksesi tarkan kalibroinnin.

Mitä eroa on paine-eromittarilla ja painemittarilla?

Paine-eromittari mittaa paine-eron kahden pisteen välillä, kun taas tavallinen painemittari mittaa painetta järjestelmän yhdessä pisteessä. Paine-eromittareita käytetään paine-erojen tarkkailuun, kun taas painemittareita käytetään absoluuttisten tai mittaripaineiden mittaamiseen.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean paine-eromittarin?

Kun valitset paine-eromittaria, ota huomioon painealue, tarkkuusvaatimukset, ympäristöolosuhteet ja yhteensopivuus mitatun väliaineen kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?