Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS A3006 Painekytkin/anturi, 0-6 tuuman WC | AH2CXK 25F189

DWYER INSTRUMENTS A3006 Painekytkin/mittari, 0-6 tuuman wc

Varastossa
Tuote: AH2CXK Malli: A3006Ristiviite: 25F189
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
€884.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus-/+ 2 %
Rungon halkaisija5"
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko4"
SähköliitäntäRuuviterminaali
SähköliitäntätyyppiRuuviliittimet
Sähköinen luokitus10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
AsennussuuntaPystysuora
Valinnainen tehotarve24V AC ja 240V AC
Tehontarve120 V AC @ 50/60 Hz
Painealue0-6" wc
Nimellinen kokonaispaine20 "Hg - 25 psig
Toistettavuus-/+ 1 %

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer A3000 -sarjan Photohelic®-kytkimet/mittarit toimivat monipuolisina, erittäin toistettavissa olevina painekytkiminä yhdistettynä tarkkaan painemittariin, jossa on käytetty pitkään todistettua Magnehelic®-mittarin suunnittelua. Photohelic®-mittari mittaa ja ohjaa ilman ja yhteensopivien kaasujen positiivisia, negatiivisia tai paine-eroja. Vakiomallit on mitoitettu 25 psig:iin ja valittavissa on 35 tai 80 psig. Yksipaineiset 36000S-mallit mittaavat 6000 psig:n ja 9000 psig:n luokituksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 Painemittari, 1/8 tuuman kokoinen NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4 %0-0.25" wc€1,032.65
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 Painemittari, 4-1/2 tuuman mittakellokoko | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3 %0-0.5" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3001 Painemittari, 4-1/2 tuuman mittakellokoko | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2 %0-1" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3002 painemittari, 1/8 tuuman kokoinen NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2 %0-2" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3003 Painemittari, 1/8 tuuman kokoinen NPT, painevalettu alumiini | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2 %0-3" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3005 Painemittari, 1/8 tuuman kokoinen NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2 %0-5" wc€880.02
DWYER INSTRUMENTS A3010 painemittari, 0.20 tuuman WC painealue | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2 %0-10" wc€880.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3006 Painekytkin/mittari, 0-6 tuuman wc
€884.31 / yksikkö