EAZYPOWER Upotinkeskuskeskukset

2 tai 5 huilun uppoasennettua kärkeä, joissa on nopea teräsrakenne, tapit tai ruuvit. Kartiomaisia ​​teriä hiekkapuhalletussa viimeistelyssä on saatavana jopa 3.5 tuuman sahauskapasiteettina

Suodattaa

EAZYPOWER -

Upotettava, nopea teräs, 5 huilua

TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A83002 / B1.375 "1.375 "1.375 "€19.66
B830021 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€316.56
EAZYPOWER -

Upotettava, nopea teräs, 2 huilua

TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A301941 / 4 "3.5 "23.75 "1 / 4 "3.75 "3.5 "€4.50
B301871 / 8 "2.75 "23"1 / 8 "3"2.75 "€2.90
B30187 / B1 / 8 "2.75 "13"1 / 8 "3"2.75 "€2.64
C301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€18.25
C30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€17.97
D30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.57
E301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.58
F301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "€20.75
C30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€17.62
C3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,202.01
G3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,181.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?