Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 83002 / B Upotettava 5-pisteinen 1/8 tuuman varren pituus | AH6WDQ 36JG13

EAZYPOWER 83002/B Upotuspiste 5 pisteen 1/8 tuuman varren pituus

Varastossa
Tuote: AH6WDQ Malli: 83002/BRistiviite: 36JG13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1.375 "
Leikkauskapasiteetti1.375 "
Suorittaa loppuunhiekkapuhallettu
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.375 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1 / 8 "
Koot sisältyvät1.375 "
Tyyppi5-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKoot sisältyvätHinta
EAZYPOWER 83002 Upotin 5 pistettä 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AH6WDP 36JG12 830021 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€316.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 83002/B Upotuspiste 5 pisteen 1/8 tuuman varren pituus
€19.66 / yksikkö