Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30187 / B Upotettava pikateräs 3 tuuman pituus | AH6WDL 36JG09

EAZYPOWER 30187/B Upotusteräs, 3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH6WDL Malli: 30187/BRistiviite: 36JG09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 8 "
Leikkauskapasiteetti2.75 "
Suorittaa loppuunhiekkapuhallettu
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 8 "
Varren pituus3"
Koot sisältyvät2.75 "
TyyppiKavennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.51
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusKoot sisältyvätHinta
EAZYPOWER 30189 Upotettava 5/32 tuuman halkaisija | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.58
EAZYPOWER 30189 / B upotettava 3-1 / 4 tuuman pinta | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.57
EAZYPOWER 30190 Upotettava 11/64 tuuman halkaisija | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,202.01
EAZYPOWER 30190 / B upotettava pikateräs 11/64 tuuman pituus | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€17.62
EAZYPOWER 30191 kartiomainen 3-3 / 8 tuuman pituus | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€18.25
EAZYPOWER 30191 / B Upotettava pikateräs 3/16 tuuman halkaisija | AH6WCT 36JF84 30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€17.97
EAZYPOWER 30192 Upotettava 3-1 / 2 tuuman pinta | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,181.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30187/B Upotusteräs, 3 tuuman pituus
€2.64 / yksikkö