ABUS Lukituslukot


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: UL-ympäristövahinkojen validointi , Lukitusmekanismi: 6-napainen sylinteri , Master Keyed: Ei , Avainten määrä: 1 , Pinssien määrä: 6 , Shackle Halkaisija: 1 / 4 " , Sakkelin materiaali: Muovikoteloitu teräs , Sakkelin tyyppi: avoin , Sakkelin leveys: 3 / 4 "
TyyliMalliAvaimen tyyppikorinvärisetKehon korkeusKahvan korkeusKehon pituusKehon paksuusRunkoleveysPuskurin väriPkg. MääräHinta (ei alv)
A
13048
--------1€37.34
B
20177
--------3€78.70
C
20060
--------1€27.89
D
19689
--------3€84.18
E
19337
--------1€18.06
F
19358
--------6€154.56
G
19613
--------3€79.13
H
19356
--------6€154.56
I
20115
--------6€167.91
J
20139
--------3€74.83
K
20037
--------1€28.06
L
20171
--------6€163.34
M
20094
--------1€30.70
N
20167
--------6€161.00
O
20179
--------3€79.73
P
20182
--------3€78.70
Q
20189
--------6€157.40
R
19332
--------6€84.77
S
19379
--------6€120.87
D
19693
--------6€164.50
T
20054
--------1€29.77
U
19331
--------6€120.63
V
15426
--------6€145.46
W
15414
--------3€74.27
X
19421
--------3€74.27
Y
20111
--------3€84.39
Z
19694
--------6€164.50
A1
20116
--------6€171.61
B1
19628
--------1€18.65
C1
19642
--------3€64.30
B1
19646
--------3€64.30
D1
15407
--------6€129.02
E1
13042
--------1€37.34
F1
19610
--------6€123.23
G1
20145
--------3€77.32
H1
20117
--------6€162.32
I1
20185
--------6€157.40
J1
19347
--------3€63.84
K1
19313
--------6€121.93
L1
19323
--------6€118.26
M1
19367
--------6€94.22
N1
19333
--------6€118.26
O1
19376
--------6€177.03
P1
19346
--------6€164.50
Q1
19372
--------3€92.22
R1
19374
--------6€177.03
S1
19692
--------6€164.50
T1
19364
--------3€92.22
U1
20039
--------1€27.23
V1
20097
--------1€28.97
W1
20031
--------1€25.17
X1
20101
--------1€28.97
Y1
19352
--------6€154.56
Z1
20142
--------3€76.73
A2
20168
--------6€142.20
B2
19687
--------3€84.18
C2
20163
--------3€79.34
D2
19350
--------6€154.56
E2
20055
--------1€33.29
F2
15403
--------6€145.46
G2
20154
--------6€165.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?