Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30194 Upotettava pikateräs 1/4 tuuman halkaisija | AH6WCW 36JF89

EAZYPOWER 30194 Upotusteräs, halkaisija 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6WCW Malli: 30194Ristiviite: 36JF89
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
€4.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti3.5 "
Suorittaa loppuunhiekkapuhallettu
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.75 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus3.75 "
Koot sisältyvät3.5 "
TyyppiKavennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusKoot sisältyvätHinta
EAZYPOWER 30189 Upotettava 5/32 tuuman halkaisija | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.58
EAZYPOWER 30189 / B upotettava 3-1 / 4 tuuman pinta | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.57
EAZYPOWER 30190 Upotettava 11/64 tuuman halkaisija | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,202.01
EAZYPOWER 30190 / B upotettava pikateräs 11/64 tuuman pituus | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€17.62
EAZYPOWER 30191 kartiomainen 3-3 / 8 tuuman pituus | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€18.25
EAZYPOWER 30191 / B Upotettava pikateräs 3/16 tuuman halkaisija | AH6WCT 36JF84 30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€17.97
EAZYPOWER 30192 Upotettava 3-1 / 2 tuuman pinta | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,181.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30194 Upotusteräs, halkaisija 1/4 tuumaa
€4.42 / yksikkö