A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Yhteydenottolomake: 2 piiri , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Syvyys: 1.6 " , Kotelon materiaali: Tempurauta runko ja alumiinisuojus , Korkeus: 4.63 " , Keskustyyli: Syöttö läpi , IP-luokitus: 54 , Asennus: pinta , NEMA-luokitus: 3 , Ryhmät: 1 , Operaattorien määrä: 1 , Turvallisuusluokitus: Luokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I , Operaattorin tyyppi: Valintakytkin , Leveys: 3"
Valintakytkimen ohjausasemat
Appleton Sähköisen vaarallisen sijainnin valintakytkimen ohjausasemat säätelevät eri piirien päälle / pois päältä kääntämällä kahvoja. Ne on suljettu tehtaalla ankarien olosuhteiden aiheuttamien vahinkojen estämiseksi, ja niissä on takorautarakenne ja alumiinisuojukset korroosionkestävyyttä varten. Niitä käytetään alueilla, joilla on runsaasti palavia kaasuja, pölyä, höyryjä tai muita epäpuhtauksia. Nämä UL -listatut ohjausasemat tarjoavat jatkuvaa toimintaa tapaturmien välttämiseksi, ja niissä on 1NO (normaalisti auki) tai 1NC (normaalisti suljettu) apukosketuskytkimet, jotka tarjoavat tai estävät virtausreittejä. Valitse laajasta valikoimasta näitä valintakytkimiä.