EAZYPOWER Upotettava, nopea teräs, 2 huilua


Suodattaa
Maali: hiekkapuhallettu , Materiaali: High Speed ​​Steel , Palojen lukumäärä: 1 , Tyyppi: Kavennettu
TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A
30194
1 / 4 "3.5 "23.75 "1 / 4 "3.75 "3.5 "€4.50
B
30187
1 / 8 "2.75 "23"1 / 8 "3"2.75 "€2.90
B
30187 / B
1 / 8 "2.75 "13"1 / 8 "3"2.75 "€2.64
C
30191
3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€18.25
C
30191 / B
3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€17.97
D
30189 / B
5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.57
E
30189
5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.58
F
30193
7 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "€20.75
C
30190 / B
11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€17.62
C
30190
11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,202.01
G
30192
13 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,181.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?