BRADY 8200-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 1" , merkin leveys: 3 / 4 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 1.5 " , Kokonaisleveys: 7 / 8 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
8200-0
0€32.64
B
8200-1
1€32.64
C
8200-2
2€32.64
D
8200-3
3€14.20
E
8200-4
4€32.64
F
8200-5
5€27.32
G
8200-6
6€34.91
H
8200-7
7€30.72
I
8200-8
8€32.71
G
8200-9
9€34.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?