KILLARK Johtimet ja kaapeliripustimet

Suunniteltu kiinnittämään jäykät metallijohdot, IMC- ja EMT-putket poikittain, yhdensuuntaisesti tai kohtisuoraan kanavien, palkkien ja kulmatukien kanssa. Siinä on kuumasinkitty teräsrakenne, joka kestää raskaita kuormia

Suodattaa

TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
APCC0502.875 "1.437 "€13.48
APCC1003.25 "2"€17.48
APCC1253.625 "2.12 "€18.57
APCC1503.875 "2.187 "€21.25
APCC2004.625 "2.875 "€25.16
APCC2505.25 "3.25 "€35.15
APCC3005.125 "3.12 "€41.57
APCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "€40.67
APCC4006 13 / 16 "4 13 / 16 "€35.19
KILLARK -

Suorakulmainen putkikiinnike

Killark-suorakulmaputkien kiinnittimiä käytetään kiinnittämään jäykät metalliputket, EMT- tai IMC-putket kohtisuoraan tai yhdensuuntaisesti palkin, kanavan ja kulmatukien kanssa. Niissä on teräsrakenne galvanoidulla viimeistelyllä rakenteen jäykkyyden ja hapettumisreaktioiden vähentämiseksi paljailla pinnoilla. Nämä kiinnittimet pystyvät käsittelemään raskaita kuormia, ja niitä on saatavana pituuksina 2-13 / 16 - 6-11 / 16 tuumaa.
Raptor Supplies tarjoaa myös yhdensuuntaiset johtopihdit jossa on tempervalurakenne halkeamien kestävyyttä varten.

TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
ARACC0752 13 / 16 "2.25 "€8.91
ARACC0502.5 "2 1 / 16 "€8.36
ARACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€11.45
ARACC2503.25 "2.62 "€17.82
ARACC1253.187 "2.875 "€9.10
ARACC2004.5 "4 1 / 16 "€14.21
ARACC3005.375 "5.125 "€20.66
ARACC3505.875 "5.62 "€23.01
ARACC4006 11 / 16 "6.12 "€24.81
KILLARK -

Edge-putkikiinnike

Killark-reunajohdon kiinnikkeitä käytetään kiinnittämään jäykkä metallijohto, EMT tai IMC kohtisuoraan tai yhdensuuntaisesti palkin, kanavan ja kulmatukien kanssa. Niissä on tempervalurakenne, jossa on kuumasinkitty viimeistely erinomaisen puristuslujuuden ja vastustuskyvyn halkeilua ja korroosiota vastaan. Nämä kiinnittimet pystyvät käsittelemään raskaita kuormia, ja niitä on saatavana 2.125 - 4.625 tuumaa.
Raptor Supplies myös yhdensuuntaiset johtopihdit vaihtoehdoissa 3.25 - 6-5 / 16 tuumaa.

TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
AECC0502 13 / 16 "2.12 "€13.48
AECC0752 15 / 16 "2.38 "€13.34
AECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "€20.11
AECC1003 1 / 16 "2.62 "€13.91
AECC1503 15 / 16 "3.25 "€19.19
AECC2004.5 "4 1 / 16 "€25.11
AECC2505.125 "4.62 "€28.95
KILLARK -

Putkiliittimet

Killark-putkiliittimiä käytetään kiinnittämään jäykät metallijohtimet, EMT tai IMC kohtisuoraan tai yhdensuuntaisesti palkin, kanavan ja kulmatukien kanssa. Niissä on tempervalurakenne, jossa on kuumasinkitty pinta, joka tarjoaa erinomaisen puristuslujuuden ja vastustuskyvyn halkeilulta ja korroosiolta. Nämä kiinnittimet pystyvät käsittelemään raskaita kuormia, ja niitä on saatavana 3.1 ja 3.5 tuuman pituuksina.
Raptor Supplies tarjoaa myös reunakanavakiinnittimet pituudeltaan 2-13 / 16 - 5.125 tuumaa.

TyyliMallieräPituusLeveysHinta (ei alv)
APCC075Rinnakkaisputkikiinnike3.1 "1.7 "€14.75
BRACC150Suorakulmainen putkikiinnike3.5 "3.3 "€9.99
KILLARK -

Reunaputken kiinnike Emt 3 In

MallieräHinta (ei alv)
ECC300AC2NFJ€41.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?