Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK ECC050 Edge Conduct Clamp Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1

KILLARK ECC050 Reunaputken puristin Emt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2NFB Malli: ECC050Ristiviite: 2LKW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge-putkikiinnike
EMT-koko1/2 tuumaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Laipan paksuus13/64 "- 11/16"
Pituus2 13 / 16 "
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki1 / 2 "
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1/2
AlaluokkaPutkiliittimet
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pystyy tukemaan raskaita kuormia, täyttää kaikki asennustarpeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
KILLARK ECC075 Reunaputken kiinnitin 3/4 tuumaa | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "€13.34
KILLARK ECC100 Edge -putkikiinnike 1 sisään | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "€13.91
KILLARK ECC125 Reunaputken kiinnike Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4 ECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "€20.11
KILLARK ECC150 Edge Conduct Clamp Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5 ECC1503 15 / 16 "3.25 "€19.19
KILLARK ECC200 reunaputken puristin Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "€25.11
KILLARK ECC250 Edge Conduct Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "€28.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK ECC050 Reunaputken puristin Emt 1/2 tuumaa
€13.48 / yksikkö