Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK RACC350 suorakulmainen putkikiinnike Emt 3 1/2 tuumaa AC2NEZ 2LKV8

KILLARK RACC350 suorakulmainen putkiliitin, Emt 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2NEZ Malli: RACC350Ristiviite: 2LKV8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€24.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen putkikiinnike
EMT-koko3-1 / 2 tuumaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Laipan paksuus1-39/64" to 3-51/64"
Pituus5.875 "
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki3-1 / 2 "
Jäykkä / putken koko (tuumaa)3-1/2
AlaluokkaPutkiliittimet
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
KILLARK RACC050 suorakulmainen putkikiinnike 1/2 tuumaa | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "€8.96
KILLARK RACC075 suorakulmainen putkikiinnitin 3/4 tuumaa | AC2NET 2LKV1 RACC0752 13 / 16 "2.25 "€8.91
KILLARK RACC100 suorakulmainen putkikiinnike jäykkä / emt 1 tuumaa | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€11.45
KILLARK RACC125 suorakulmainen putkikiinnike Emt 1 1/4 tuumaa | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "€9.66
KILLARK RACC200 suorakulmainen putkikiinnike 2 tuumaa | AC2UUSI 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "€14.87
KILLARK RACC250 suorakulmainen putkikiinnike 2 1/2 tuumaa | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "€18.19
KILLARK RACC300 suorakulmainen putkikiinnitin 3 tuumaa | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "€22.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK RACC350 suorakulmainen putkiliitin, Emt 3 1/2 tuumaa
€24.11 / yksikkö