Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK ECC125 Reunaputken kiinnike Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4

KILLARK ECC125 reunaputken puristin Emt 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2NFE Malli: ECC125Ristiviite: 2LKW4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€20.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge-putkikiinnike
EMT-koko1-1 / 4 tuumaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Laipan paksuus9/32 "- 3/4"
Pituus3 1 / 16 "
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki1-1 / 4 "
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1-1/4
AlaluokkaPutkiliittimet
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pystyy tukemaan raskaita kuormia, täyttää kaikki asennustarpeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
KILLARK ECC050 Edge Conduct Clamp Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "€14.52
KILLARK ECC075 Reunaputken kiinnitin 3/4 tuumaa | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "€14.39
KILLARK ECC100 Edge -putkikiinnike 1 sisään | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "€15.32
KILLARK ECC150 Edge Conduct Clamp Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5 ECC1503 15 / 16 "3.25 "€20.99
KILLARK ECC200 reunaputken puristin Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "€26.85
KILLARK ECC250 Edge Conduct Clamp Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "€28.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK ECC125 reunaputken puristin Emt 1 1/4 tuumaa
€20.11 / yksikkö