Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK PCC200 Rinnakkaisputkiliitin Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5

KILLARK PCC200 rinnakkaisputkiliitin, Emt 2 in

Varastossa
Tuote: AC2NFP Malli: PCC200Ristiviite: 2LKX5
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
€25.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisputkikiinnike
EMT-koko2 sisään.
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Laipan paksuus13/64 "- 37/64"
Pituus4.625 "
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki2"
Jäykkä / putken koko (tuumaa)2
AlaluokkaPutkiliittimet
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pystyy tukemaan raskaita kuormia, täyttää kaikki asennustarpeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
KILLARK PCC050 Rinnakkaisputkikiinnike 1/2 tuumaa | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€13.48
KILLARK PCC100 Rinnakkaisputkiliitin Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€17.48
KILLARK PCC125 Rinnakkaiskaapelikiinnike Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€18.57
KILLARK PCC150 Rinnakkaisputkiliitin Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€21.25
KILLARK PCC250 Rinnakkaisputkikiinnike Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€35.15
KILLARK PCC300 Rinnakkaisputkiliitin Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "€41.57
KILLARK PCC350 Rinnakkaisputkiliitin Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8 PCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "€40.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK PCC200 rinnakkaisputkiliitin, Emt 2 in
€25.16 / yksikkö