Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK PCC300 Rinnakkaisputkiliitin Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7

KILLARK PCC300 rinnakkaisputkiliitin, Emt 3 in

Varastossa
Tuote: AC2NFR Malli: PCC300Ristiviite: 2LKX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisputkikiinnike
EMT-koko3 sisään.
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Laipan paksuus1/4 "- 51/64"
Pituus5.125 "
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki3"
Jäykkä / putken koko (tuumaa)3
AlaluokkaPutkiliittimet
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
KILLARK PCC050 Rinnakkaisputkikiinnike 1/2 tuumaa | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€14.52
KILLARK PCC100 Rinnakkaisputkiliitin Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€17.57
KILLARK PCC125 Rinnakkaiskaapelikiinnike Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€20.28
KILLARK PCC150 Rinnakkaisputkiliitin Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€21.29
KILLARK PCC200 Rinnakkaisputkiliitin Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "€25.16
KILLARK PCC250 Rinnakkaisputkikiinnike Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€35.15
KILLARK PCC350 Rinnakkaisputkiliitin Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8 PCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "€40.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK PCC300 rinnakkaisputkiliitin, Emt 3 in
€41.57 / yksikkö