Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK RACC075 suorakulmainen putkikiinnitin 3/4 tuumaa | AC2NET 2LKV1

KILLARK RACC075 Oikean kulman putkiliitin, Emt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2NET Malli: RACC075Ristiviite: 2LKV1
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
€8.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen putkikiinnike
EMT-koko3/4 tuumaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Laipan paksuus3/64" to 1-5/8"
Pituus2 13 / 16 "
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki3 / 4 "
Jäykkä / putken koko (tuumaa)3/4
AlaluokkaPutkiliittimet
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pystyy tukemaan raskaita kuormia, täyttää kaikki asennustarpeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
KILLARK RACC050 suorakulmainen putkikiinnike 1/2 tuumaa | AC2NER 2LKU9 RACC0502.5 "2 1 / 16 "€8.96
KILLARK RACC100 suorakulmainen putkikiinnike jäykkä / emt 1 tuumaa | AC2NEU 2LKV2 RACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€11.45
KILLARK RACC125 suorakulmainen putkikiinnike Emt 1 1/4 tuumaa | AC2NEV 2LKV3 RACC1253.187 "2.875 "€9.66
KILLARK RACC200 suorakulmainen putkikiinnike 2 tuumaa | AC2UUSI 2LKV5 RACC2004.5 "4 1 / 16 "€14.87
KILLARK RACC250 suorakulmainen putkikiinnike 2 1/2 tuumaa | AC2NEX 2LKV6 RACC2503.25 "2.62 "€18.19
KILLARK RACC300 suorakulmainen putkikiinnitin 3 tuumaa | AC2NEY 2LKV7 RACC3005.375 "5.125 "€22.67
KILLARK RACC350 suorakulmainen putkikiinnike Emt 3 1/2 tuumaa AC2NEZ 2LKV8 RACC3505.875 "5.62 "€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK RACC075 Oikean kulman putkiliitin, Emt 3/4 tuumaa
€8.91 / yksikkö