Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK ECC300 reunaputken puristin Emt 3 In | AC2NFJ 2LKW8

KILLARK ECC300 reunaputken puristin Emt 3 in

Varastossa
Tuote: AC2NFJ Malli: ECC300Ristiviite: 2LKW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge-putkikiinnike
EMT-koko3 sisään.
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Laipan paksuus3/8 "- 27/32"
Pituus5.75 "
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki3"
Jäykkä / putken koko (tuumaa)3
AlaluokkaPutkiliittimet
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pystyy tukemaan raskaita kuormia, täyttää kaikki asennustarpeet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK ECC300 reunaputken puristin Emt 3 in
€41.76 / yksikkö