HONEYWELL Suora vipu toimilaitteen sub-pienoiskytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 1.77 " , Yhteydenottolomake: SPDT , Nykyinen arvostelu: 5A , Syvyys: 0.25 " , Differentiaalimatkailu: 0.11 " , Korkeus: 0.5 " , Kotelon materiaali: Fenolinen yleiskäyttöinen , Pituus: 0.8 " , Max. Ennen matkaa: 0.31 " , Asennusmitat: 0.38 "keskukset , Toimintavoima: 0.53 oz. , Matkan yli: 0.057 " , Vapautusvoima: 0.07 oz. , Toimilaitteen tyyppi: Suora vipu , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliKäyttölämpötila aluePäätteen tyyppiHinta (ei alv)
A
311SM3-H58
-65 - 250 astetta FQuick Connect€22.77
B
311SM3-T
-67 - 257 astetta FJuotosturetti€26.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?