ALTRONIX Luokan 2 muuntajat

Anna virtaa sähköisille virtalähteille ja laitteille, mukaan lukien turvallisuus-, kulunvalvonta- ja valvontalaitteet. Yhdistetty tulosuojaus minimoi läpäisevän energian ja tarjoaa paremman suojan. Saatavana sisä- ja ulkokoteloissa, jotka ovat ihanteellisia vaativissa teollisissa olosuhteissa

Suodattaa

ALTRONIX -

Luokka 2, avoimet runkomuuntajat, avoimet kotelot

Altronix Class 2, avoimen rungon muuntajat tarjoavat virtaa elektronisille laitteille, mukaan lukien turva-, valvonta-, kulunvalvontalaitteet sytytys-, ilmanvaihto-, lämmitys-, ilmastointi- ja LVI-ohjausjärjestelmiin. Ne toimivat lämpötiloissa 0 - 49 celsiusastetta, ja niissä on avoimet kotelot räjähdysturvallisuuden takaamiseksi, eivätkä ne ole herkkiä ylijännitteille. Lisäksi nämä yksivaiheiset muuntajat vaativat vähemmän tilaa asentaakseen, ja niitä on saatavana 16 VAC, 24 VAC ja 28 VAC lähtöjännitteillä.

TyyliMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
AT28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€79.96
BT16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€66.82
CT24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€96.73
DT24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€86.32
ET2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€95.71
FT161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX -

AC -virtalähteet ja muuntajat

Altronix AC virtalähteet ja muuntajat tarjoavat virtaa elektronisille tarvikkeille ja laitteille, mukaan lukien turva-, valvonta-, kulunvalvontalaitteet sytytys-, ilmanvaihto-, lämmitys-, ilmastointi- ja LVI-ohjausjärjestelmiin. Ne toimivat 0 - 49 celsiusasteen lämpötiloissa, ja niissä on avo- ja sisäkotelot sisäkäyttöön luontaisen räjähdysturvallisuuden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä laitteita, saatavilla jalka- ja seinäasennusvaihtoehtoina.

TyyliMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeuseräAsennusVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
AT2428100C4.5 "sisä-5.62 "Luokan 2 muuntajaSeinä1007"€163.68
BT24283005.1 "avoin3.25 "MuuntajaJalka3005.15 "€495.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?