A B Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 4.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 5.62 , Kotelon leveys (tuumaa): 7.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Hz: 50/60 , Tulotaajuus: 60 , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 24 VAC tai 28 VAC , Lähtövirta: 24 VAC @ 4A tai 28 VAC @ 3.5A , Ulostulojännite: 24 / 28 VAC , vaihe: 1 , Alaluokka: Muuntaja , Temp. Nousu: 115 astetta C , Lähtöjännite: 24 VAC tai 28 VAC
AC -virtalähteet ja muuntajat
Altronix AC virtalähteet ja muuntajat tarjoavat virtaa elektronisille tarvikkeille ja laitteille, mukaan lukien turva-, valvonta-, kulunvalvontalaitteet sytytys-, ilmanvaihto-, lämmitys-, ilmastointi- ja LVI-ohjausjärjestelmiin. Ne toimivat 0 - 49 celsiusasteen lämpötiloissa, ja niissä on avo- ja sisäkotelot sisäkäyttöön luontaisen räjähdysturvallisuuden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä laitteita, saatavilla jalka- ja seinäasennusvaihtoehtoina.