Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX T2428100 Step Down muuntaja, 24VAC / 100VA, avoin runko | AE2ALQ 4WCA2

ALTRONIX T2428100 Step Down muuntaja, 24VAC / 100VA, avoin runko

Varastossa
Tuote: AE2ALQ Malli: T2428100Ristiviite: 4WCA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.25 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus2.55 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite24 / 28 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse49 astetta C
VA-luokitus100
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix T2428100 avoimen kehyksen muuntaja on ihanteellinen luotettavan ja vakaan virran syöttämiseen elektronisille virtalähteille tai laitteille ja kriittisten järjestelmien suojaamiseen katkoksilta ja jännitteen vaihteluilta.

Ominaisuudet:

  • Sen käyttölämpötilat vaihtelevat 32-120 astetta F, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn monissa ympäristöolosuhteissa.
  • Tämä avoimen kehyksen muuntaja tarjoaa 85 % +/- 5 % suhteellisen kosteuden toleranssin, mikä varmistaa, että se toimii tehokkaasti kohtalaisen kosteissa olosuhteissa.
  • Se on varustettu noin 52 BTUh:n lämmönpoistokyvyllä, mikä on tärkeää tehokasta lämmönhallintaa vaativissa sovelluksissa.
  • Tämän muuntajan järjestelmän AC-tulon VA-vaatimus on 115 VA, mikä varmistaa tehokkaan virrankulutuksen ja yhteensopivuuden eri sähköjärjestelmien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa Altronix T2428100 alennusmuuntaja?

A.

  • Aloita kiinnittämällä muuntaja haluamaasi paikkaan tai koteloon mukana toimitetun muuntajan piirustuksen ja mittojen mukaisesti.
  • Muodosta seuraavaksi yhteys syöttämällä 115 VAC, 50 / 60 Hz vaihtovirtaa ensiöjohtoihin, jotka on merkitty mustavalkoisiksi. Löydät tarkat ohjeet johdotuksen määritysosiosta.
  • Laitteidesi turvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää mitata toisiojohtojen lähtöjännite ennen niiden liittämistä. Tämä vaihe on kuvattu yksityiskohtaisesti johdotuksen kokoonpano-osiossa, ja sen tarkoituksena on estää mahdolliset vauriot.
  • Jos tarvitset 24 VAC, käytä keltaisia ​​ja ruskeita johtoja, joiden avoimen piirin jännite on noin 26.1 VAC, kun ne toimitetaan 115 VAC:lla.
  • Luota 28 VAC:n kohdalla mustiin ja ruskeisiin johtoihin, jotka tarjoavat noin 30.4 VAC:n avoimen piirin jännitteen, kun virransyöttö on 115 VAC.
  • Muodosta lopuksi liitännät 24 VAC laitteillesi keltaisella ja ruskealla johdolla ja 28 VAC laitteillesi.

K. Kuinka huoltaa tämä muuntaja?

A.

  • Tarkista johdot vaurioiden ja kulumisen varalta. Kiristä löysät liitännät ja kiinnitä liittimet.
  • Suorita rutiinitestit lähtöjännitteen mittaamiseksi. Vertaa lukemia dokumentaatiossa määritettyihin arvoihin.
  • Säädä ympäristöolosuhteiden mukaan, erityisesti syövyttävissä ympäristöissä.
  • Tarkkaile käyttölämpötilaa ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Vaihda vaurioituneet osat välittömästi hyväksytyillä osilla.
  • Harkitse pätevän ammattilaisen suorittamaa määräaikaistarkastusta, erityisesti kriittisissä sovelluksissa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon, kun asennat Altronix T2428100 avoimen kehyksen muuntajaa?

A. Varmista, että se on asennettu hyvin ilmastoituun ja kuivaan paikkaan, joka ei ole altistunut vedelle. Ota huomioon sen käyttämien laitteiden jännitevaatimukset sekä muuntajan ja näiden laitteiden välinen etäisyys tehokkaan virranjakelun saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta
ALTRONIX T16100 luokan 2 muuntaja 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX T1656 -luokan 2 muuntaja 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€66.82
ALTRONIX T24130D luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€86.32
ALTRONIX T2856 Jalka-asennettava luokan 2 muuntaja, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€79.96
ALTRONIX T2885D luokan 2 muuntaja 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€95.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX T2428100 Step Down muuntaja, 24VAC / 100VA, avoin runko
€96.73 / yksikkö