Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX T2428300 avoimen kehyksen muuntaja, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8

ALTRONIX T2428300 avoimen kehyksen muuntaja, 24 / 28 VAC @ 300 VA, 115 VAC

Varastossa
Tuote: AE2ALV Malli: T2428300Ristiviite: 4WCA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys5.1 "
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus3.25 "
Hz50/60
Tulojännite115 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite24 / 28 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
Muuntajan tyyppiJohdin-haava
VA-luokitus300
Leveys5.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeuseräAsennusVA-luokitusLeveysHinta
ALTRONIX T2428100C luokka 2 muuntaja, harmaa viimeistely, teräs, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3 T2428100C4.5 "sisä-5.62 "Luokan 2 muuntajaSeinä1007"€163.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX T2428300 avoimen kehyksen muuntaja, 24 / 28 VAC @ 300 VA, 115 VAC
€495.85 / yksikkö