Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX T2428100C luokka 2 muuntaja, harmaa viimeistely, teräs, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX T2428100C luokan 2 muuntaja, harmaa viimeistely, teräs, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AE2ALR Malli: T2428100CRistiviite: 4WCA3
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
€163.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Paristot vaaditaanEi
Syvyys4.5 "
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon viimeistelyHarmaa
Kotelon korkeus (tuumaa)5.62
Kotelon tyyppisisä-
Kotelon leveys (tuumaa)7.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus5.62 "
Hz50/60
Input Frequency60
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
AsennusSeinä
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta24 VAC @ 4A tai 28 VAC @ 3.5A
Lähtöjännite24 / 28 VAC
AlaluokkaMuuntaja
TyyppiMuuntaja W / kotelo
VA-luokitus100
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeuseräAsennusVA-luokitusLeveysHinta
ALTRONIX T2428300 avoimen kehyksen muuntaja, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "avoin3.25 "MuuntajaJalka3005.15 "€495.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX T2428100C luokan 2 muuntaja, harmaa viimeistely, teräs, 60 Hz
€163.68 / yksikkö