Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX T1656 -luokan 2 muuntaja 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9

ALTRONIX T1656 Luokka 2 Muuntaja 16vac 56 Va

Varastossa
Tuote: AE2AGJ Malli: T1656Ristiviite: 4WAZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.25 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus1.87 "
Hz50/60
Tulojännite115 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite16 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse49 astetta C
VA-luokitus56
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta
ALTRONIX T16100 luokan 2 muuntaja 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX T24130D luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€86.32
ALTRONIX T2428100 Step Down muuntaja, 24VAC / 100VA, avoin runko | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€96.73
ALTRONIX T2856 Jalka-asennettava luokan 2 muuntaja, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€79.96
ALTRONIX T2885D luokan 2 muuntaja 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€95.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX T1656 Luokka 2 Muuntaja 16vac 56 Va
€66.82 / yksikkö