ZOELLER Tarkastus- ja jalkaventtiilit

Valurauta / PVC-venttiilit, jotka on suunniteltu estämään kontaminoituneen veden takaisinsyöttö juomaveteen tai käsiteltyyn vesijohtoon. Saatavana pistorasian, puristus-, FNPT-, liuotin-, liuku- ja liukuliitoksen sekä liuotin-hitsiliitäntäkokoonpanoina

Suodattaa

ZOELLER -

Pallo- / tarkistus- / liitäntätarkastusventtiili

TyyliMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A30-010011 "12 "1.5 "8"€72.41
B30-010111.5 "13 "2"9.5 "€96.67
ZOELLER -

Tarkista / Unioni-kaksoisventtiili

TyyliMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A30-010211 "12 "1.5 "8.25 "€58.01
B30-010311.5 "13 "2"9.5 "€68.96
TyyliMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A30-004614 7 / 5 "4.5 "1.5 "3.5 "€85.68
A30-004816.125 "5"2"5"€94.08
ZOELLER -

Täyden virtauksen takaiskuventtiili

TyyliMalliLeveysYhteyden tyyppiPituusMateriaaliMaks. VedenpaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliKokoHinta (ei alv)
A30-0042-Liuotinhitsaus10.75 "PVC--Kumi2"€61.69
B30-0044-Liuotinhitsaus9.625 "PVC--Kumi3"€124.60
C30-0021-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 astetta F--2"€62.41
D30-0181-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 astetta F--1-1/4" or 1-1/2"€31.24
E30-0040-Liuotinhitsaus9.625 "PVC--Kumi1.5 "€48.55
F30-01526.625 "FNPT6.625 "Valurauta50 psi @ 130 astetta F8"-2"€166.53
G30-00307"Puristus14 "PVC-18 "Buna N puristusrengas3"€266.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?