Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 30-0102 Takaiskuventtiili Union Pvc: llä 1-1 / 2 tuumaa | AE3FHL 5CZH1

ZOELLER 30-0102 Takaiskuventtiili, jossa Union PVC 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3FHL Malli: 30-0102Ristiviite: 5CZH1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€49.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista venttiili Unionin kanssa
Yhteyden tyyppiPistorasia
VirtausTäysi virtaus
Pituus11 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila130-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus12 "
TiivistemateriaaliNeopreenitiiviste ja läppä
Koko1.5 "
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
ZOELLER 30-0103 Takaiskuventtiili 2 tuuman Union Pvc: llä | AE3FHM 5CZH2 30-010311.5 "13 "2"9.5 "€59.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 30-0102 Takaiskuventtiili, jossa Union PVC 1-1/2 tuumaa
€49.97 / yksikkö