ZOELLER 30-0048 Takaiskuventtiili, jossa palloventtiili PVC 2 tuumaa | AA4MCV 12U356

ZOELLER 30-0048 Takaiskuventtiili Palloventtiilillä Pvc 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MCV Malli: 30-0048Ristiviite: 12U356

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€88.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskuventtiili palloventtiilillä
Korkki tulokeskukseen3-1 / 2 "
Yhteyden tyyppiLiuotin
VirtausTäysi virtaus
Pituus16.125 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila130-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus5"
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaaliPVC
Koko2"
JousimateriaaliTeräs
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
ZOELLER 30-0046 Takaiskuventtiili palloventtiilillä PVC 1-1 / 2 | AA4MCU 12U355 30-004614 7 / 5 "4.5 "1.5 "3.5 "€76.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 30-0048 Takaiskuventtiili Palloventtiilillä Pvc 2 tuumaa
€88.61 / yksikkö