ZOELLER 30-0046 Takaiskuventtiili palloventtiilillä PVC 1-1 / 2 | AA4MCU 12U355

ZOELLER 30-0046 Palloventtiilillä varustettu takaiskuventtiili Pvc 1-1/2

Varastossa
Tuote: AA4MCU Malli: 30-0046Ristiviite: 12U355

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskuventtiili palloventtiilillä
Korkki tulokeskukseen2-3 / 4 "
Yhteyden tyyppiLiuotin
VirtausTäysi virtaus
Pituus14 7 / 5 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila130-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus4.5 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaaliPVC
Koko1.5 "
JousimateriaaliTeräs
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
ZOELLER 30-0048 Takaiskuventtiili, jossa palloventtiili PVC 2 tuumaa | AA4MCV 12U356 30-004816.125 "5"2"5"€88.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 30-0046 Palloventtiilillä varustettu takaiskuventtiili Pvc 1-1/2
€76.18 / yksikkö