Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 30-0103 Takaiskuventtiili 2 tuuman Union Pvc: llä | AE3FHM 5CZH2

ZOELLER 30-0103 Takaiskuventtiili Union Pvc:llä 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3FHM Malli: 30-0103Ristiviite: 5CZH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista venttiili Unionin kanssa
Yhteyden tyyppiPistorasia
VirtausTäysi virtaus
Pituus11.5 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila130-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus13 "
TiivistemateriaaliNeopreenitiiviste ja läppä
Koko2"
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
ZOELLER 30-0102 Takaiskuventtiili Union Pvc: llä 1-1 / 2 tuumaa | AE3FHL 5CZH1 30-010211 "12 "1.5 "8.25 "€49.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 30-0103 Takaiskuventtiili Union Pvc:llä 2 tuumaa
€59.39 / yksikkö