Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 30-0044 Täysvirtausventtiili Pvc 3 tuumaa | AE9FVB 6JGV7

ZOELLER 30-0044 Täyden virtauksen takaiskuventtiili, Pvc 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9FVB Malli: 30-0044Ristiviite: 6JGV7
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
€124.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyden virtauksen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiLiuotinhitsaus
VirtausTäysi virtaus
Pituus9.625 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila130-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
TiivistemateriaaliKumi
Istuimen materiaaliPVC
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteyden tyyppiPituusMateriaaliMaks. VedenpaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliKokoHinta
ZOELLER 30-0181 Täysvirtauksen takaiskuventtiili PVC 1-1 / 4 tai 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 astetta F--1-1/4" or 1-1/2"€31.24
ZOELLER 30-0021 Täysvirtausventtiili PVC 2 tuumaa | AC2YQR 2P844 30-0021-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 astetta F--2"€62.41
ZOELLER 30-0152 Täysvirtauksen takaiskuventtiili Valurauta 2 tuumaa | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Valurauta50 psi @ 130 astetta F8"-2"€166.53
ZOELLER 30-0030 Täysvirtausventtiili Pvc 3 tuumaa | AE3FHH 5CZG8 30-00307"Puristus14 "PVC-18 "Buna N puristusrengas3"€266.46
ZOELLER 30-0040 Täysvirtauksen takaiskuventtiili PVC 1-1 / 2 tuumaa | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Liuotinhitsaus9.625 "PVC--Kumi1.5 "€48.55
ZOELLER 30-0042 Täysvirtauksen takaiskuventtiili PVC 2 tuumaa | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Liuotinhitsaus10.75 "PVC--Kumi2"€61.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 30-0044 Täyden virtauksen takaiskuventtiili, Pvc 3 tuumaa
€124.60 / yksikkö