Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 30-0181 Täysvirtauksen takaiskuventtiili PVC 1-1 / 4 tai 1-1 / 2 | AC2YQQ 2P843

ZOELLER 30-0181 Täyden virtauksen takaiskuventtiili Pvc 1-1/4 tai 1-1/2

Varastossa
Tuote: AC2YQQ Malli: 30-0181Ristiviite: 2P843
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
€30.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyden virtauksen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiSlip x Slip
VirtausTäysi virtaus
MateriaaliPVC
Maks. Vedenpaine4.3 psi @ 130 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Koko1-1/4" or 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteyden tyyppiPituusMateriaaliMaks. VedenpaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliKokoHinta
ZOELLER 30-0021 Täysvirtausventtiili PVC 2 tuumaa | AC2YQR 2P844 30-0021-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 astetta F--2"€62.04
ZOELLER 30-0152 Täysvirtauksen takaiskuventtiili Valurauta 2 tuumaa | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Valurauta50 psi @ 130 astetta F8"-2"€166.90
ZOELLER 30-0030 Täysvirtausventtiili Pvc 3 tuumaa | AE3FHH 5CZG8 30-00307"Puristus14 "PVC-18 "Buna N puristusrengas3"€246.30
ZOELLER 30-0040 Täysvirtauksen takaiskuventtiili PVC 1-1 / 2 tuumaa | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Liuotinhitsaus9.625 "PVC--Kumi1.5 "€45.47
ZOELLER 30-0042 Täysvirtauksen takaiskuventtiili PVC 2 tuumaa | AE9FVA 6JGV6 30-0042-Liuotinhitsaus10.75 "PVC--Kumi2"€58.49
ZOELLER 30-0044 Täysvirtausventtiili Pvc 3 tuumaa | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Liuotinhitsaus9.625 "PVC--Kumi3"€112.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 30-0181 Täyden virtauksen takaiskuventtiili Pvc 1-1/4 tai 1-1/2
€30.40 / yksikkö