SHARPE VALVES Tarkastus- ja jalkaventtiilit

NACE MR0175 -yhteensopivat hiiliteräs- ja pallografiittirautaiset takaiskuventtiilit, joita käytetään estämään nesteiden / kaasujen / höyryn takaisinvirtaus; käytetään laajalti öljylaastarin virtauslinjoissa. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut pallot, kaksinkertaiset O-renkaan Viton-karatiivisteet ja räjähdyssuojatut varret

Suodattaa

SHARPE VALVES -

Männän takaiskuventtiili

TyyliMalliYhteyden tyyppiHalkeilupainePituusMaks. LämpötilaKokoHinta (ei alv)
ASV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100-astetta F1 / 2 "€133.11
ASV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000-astetta F3 / 4 "€150.35
ASV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000-astetta F1"€202.20
ASV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000-astetta F1.25 "€357.66
ASV24834TE014FNPT24 psi6"1000-astetta F1.5 "€379.42
ASV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000-astetta F2"€461.08
BSV24834SW004Pistorasia8 psi3 1 / 10 "1000-astetta F1 / 2 "€129.12
BSV24834SW006Pistorasia8 psi3 3 / 5 "1000-astetta F3 / 4 "€155.66
BSV24834SW010Pistorasia1/2 psi4.375 "0-800 astetta F1"€199.68
BSV24834SW012Pistorasia1/2 psi4 5 / 7 "0-800 astetta F1.25 "€345.78
BSV24834SW014Pistorasia1/2 psi6"0-800 astetta F1.5 "€371.61
BSV24834SW020Pistorasia1/2 psi6 7 / 9 "0-800 astetta F2"€439.57
SHARPE VALVES -

Öljypohjan kääntöventtiili

TyyliMalliPituusMateriaaliKokoHinta (ei alv)
ASVOP20DB6VV0104.25 "Pehmeä rauta1"€124.75
BSVOP20CC6VV0206.3 "Hiiliteräs2"€269.14
ASVOP20DB6VV0206.3 "Pehmeä rauta2"€229.15
ASVOP20DB6VV0308.27 "Pehmeä rauta3"€442.52
BSVOP20CC6VV0308.75 "Hiiliteräs3"€511.35
ASVOP20DB6VV04010 "Pehmeä rauta4mm€948.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?