Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV010 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili pallografiittirauta | AC7ZUR 39C404

SHARPE VALVES SVOP20DB6VV010 Öljypistoolin kääntöventtiili pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AC7ZUR Malli: SVOP20DB6VV010Ristiviite: 39C404

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypohjan kääntöventtiili
NoudattaminenNACE MR-01-75
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus4.25 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Lämpötila0 astetta 280 astetta F
AsennusasentoVaakasuora
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKokoHinta
TERÄVENTTIILIT SVOP20CC6VV020 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili hiiliteräs | AC7ZUN 39C398 SVOP20CC6VV0206.3 "Hiiliteräs2"€269.14
TERÄVENTTIILIT SVOP20CC6VV030 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Hiiliteräs | AC7ZUP 39C399 SVOP20CC6VV0308.75 "Hiiliteräs3"€511.35
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV020 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili pallografiittirauta | AC7ZUT 39C405 SVOP20DB6VV0206.3 "Pehmeä rauta2"€229.15
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV030 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Valurauta | AC7ZUU 39C406 SVOP20DB6VV0308.27 "Pehmeä rauta3"€442.52
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV040 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Valurauta | AC7ZUV 39C407 SVOP20DB6VV04010 "Pehmeä rauta4mm€948.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVOP20DB6VV010 Öljypistoolin kääntöventtiili pallografiittivalurauta
€124.75 / yksikkö