TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV020 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili pallografiittirauta | AC7ZUT 39C405

SHARPE VALVES SVOP20DB6VV020 Öljypistoolin kääntöventtiili pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AC7ZUT Malli: SVOP20DB6VV020Ristiviite: 39C405

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypohjan kääntöventtiili
NoudattaminenNACE MR-01-75
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus6.3 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Lämpötila0 astetta 280 astetta F
AsennusasentoVaakasuora
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.83
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKokoHinta
TERÄVENTTIILIT SVOP20CC6VV020 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili hiiliteräs | AC7ZUN 39C398 SVOP20CC6VV0206.3 "Hiiliteräs2"€248.78
TERÄVENTTIILIT SVOP20CC6VV030 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Hiiliteräs | AC7ZUP 39C399 SVOP20CC6VV0308.75 "Hiiliteräs3"€472.67
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV010 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili pallografiittirauta | AC7ZUR 39C404 SVOP20DB6VV0104.25 "Pehmeä rauta1"€115.32
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV030 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Valurauta | AC7ZUU 39C406 SVOP20DB6VV0308.27 "Pehmeä rauta3"€409.05
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV040 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Valurauta | AC7ZUV 39C407 SVOP20DB6VV04010 "Pehmeä rauta4mm€876.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVOP20DB6VV020 Öljypistoolin kääntöventtiili pallografiittivalurauta
€211.82 / yksikkö