TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV040 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Valurauta | AC7ZUV 39C407

SHARPE VALVES SVOP20DB6VV040 Öljypistoolin kääntöventtiili pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AC7ZUV Malli: SVOP20DB6VV040Ristiviite: 39C407

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€948.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypohjan kääntöventtiili
NoudattaminenNACE MR-01-75
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus10 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Lämpötila0 astetta 280 astetta F
AsennusasentoVaakasuora
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKokoHinta
TERÄVENTTIILIT SVOP20CC6VV020 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili hiiliteräs | AC7ZUN 39C398 SVOP20CC6VV0206.3 "Hiiliteräs2"€269.14
TERÄVENTTIILIT SVOP20CC6VV030 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Hiiliteräs | AC7ZUP 39C399 SVOP20CC6VV0308.75 "Hiiliteräs3"€511.35
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV010 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili pallografiittirauta | AC7ZUR 39C404 SVOP20DB6VV0104.25 "Pehmeä rauta1"€124.75
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV020 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili pallografiittirauta | AC7ZUT 39C405 SVOP20DB6VV0206.3 "Pehmeä rauta2"€229.15
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV030 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Valurauta | AC7ZUU 39C406 SVOP20DB6VV0308.27 "Pehmeä rauta3"€442.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVOP20DB6VV040 Öljypistoolin kääntöventtiili pallografiittivalurauta
€948.15 / yksikkö