TERÄVENTTIILIT SVOP20CC6VV020 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili hiiliteräs | AC7ZUN 39C398

SHARPE VALVES SVOP20CC6VV020 Öljypistoolin kääntöventtiili hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC7ZUN Malli: SVOP20CC6VV020Ristiviite: 39C398

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypohjan kääntöventtiili
NoudattaminenNACE MR-01-75
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus6.3 "
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Lämpötila0 astetta 280 astetta F
AsennusasentoVaakasuora
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKokoHinta
TERÄVENTTIILIT SVOP20CC6VV030 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Hiiliteräs | AC7ZUP 39C399 SVOP20CC6VV0308.75 "Hiiliteräs3"€472.67
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV010 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili pallografiittirauta | AC7ZUR 39C404 SVOP20DB6VV0104.25 "Pehmeä rauta1"€115.32
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV020 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili pallografiittirauta | AC7ZUT 39C405 SVOP20DB6VV0206.3 "Pehmeä rauta2"€211.82
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV030 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Valurauta | AC7ZUU 39C406 SVOP20DB6VV0308.27 "Pehmeä rauta3"€409.05
TERÄVENTTIILIT SVOP20DB6VV040 Öljylaastarin kääntyvä takaiskuventtiili Valurauta | AC7ZUV 39C407 SVOP20DB6VV04010 "Pehmeä rauta4mm€876.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVOP20CC6VV020 Öljypistoolin kääntöventtiili hiiliteräs
€248.78 / yksikkö