TERÄVENTTIILIT SV24834SW014 Männän takaiskuventtiili 1-1 / 2 tuuman hylsy | AB2XYT 1PPN3

SHARPE VALVES SV24834SW014 Männän takaiskuventtiili 1-1 / 2 tuuman holkki

Varastossa
Tuote: AB2XYT Malli: SV24834SW014Ristiviite: 1PPN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen3-25 / 64 "
NoudattaminenNACE MR-01-75
Yhteyden tyyppiPistorasia
Halkeilupaine1/2 psi
Pituus6"
MateriaaliTaottu hiiliteräs
Maks. Lämpötila0-800 astetta F
AsennusasentoVaakasuora
TiivistemateriaaliGrafiitti ja 304 ruostumaton teräs
Koko1.5 "
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.255
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHalkeilupainePituusMaks. LämpötilaKokoHinta
TERÄVENTTIILIT SV24834TE004 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100-astetta F1 / 2 "€133.11
TERÄVENTTIILIT SV24834TE006 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000-astetta F3 / 4 "€150.35
TERÄVENTTIILIT SV24834TE010 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000-astetta F1"€202.20
TERÄVENTTIILIT SV24834TE012 Männän takaiskuventtiili 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000-astetta F1.25 "€357.66
TERÄVENTTIILIT SV24834TE014 Männän takaiskuventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000-astetta F1.5 "€379.42
TERÄVENTTIILIT SV24834TE020 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000-astetta F2"€461.08
TERÄVENTTIILIT SV24834SW004 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYN 1PPL8 SV24834SW004Pistorasia8 psi3 1 / 10 "1000-astetta F1 / 2 "€129.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV24834SW014 Männän takaiskuventtiili 1-1 / 2 tuuman holkki
€371.61 / yksikkö