Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV24834SW010 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYQ 1PPN1

SHARPE VALVES SV24834SW010 Männän sulkuventtiili taottu hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB2XYQ Malli: SV24834SW010Ristiviite: 1PPN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen2-31 / 64 "
NoudattaminenNACE MR-01-75
Yhteyden tyyppiPistorasia
Halkeilupaine1/2 psi
Pituus4.375 "
MateriaaliTaottu hiiliteräs
Maks. Lämpötila0-800 astetta F
AsennusasentoVaakasuora
TiivistemateriaaliGrafiitti ja 304 ruostumaton teräs
Koko1"
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHalkeilupainePituusMaks. LämpötilaKokoHinta
TERÄVENTTIILIT SV24834TE004 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100-astetta F1 / 2 "€128.11
TERÄVENTTIILIT SV24834TE006 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000-astetta F3 / 4 "€146.12
TERÄVENTTIILIT SV24834TE010 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000-astetta F1"€192.26
TERÄVENTTIILIT SV24834TE012 Männän takaiskuventtiili 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000-astetta F1.25 "€330.61
TERÄVENTTIILIT SV24834TE014 Männän takaiskuventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000-astetta F1.5 "€350.71
TERÄVENTTIILIT SV24834TE020 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000-astetta F2"€436.45
TERÄVENTTIILIT SV24834SW004 Männän takaiskuventtiili taottu hiiliteräs | AB2XYN 1PPL8 SV24834SW004Pistorasia8 psi3 1 / 10 "1000-astetta F1 / 2 "€119.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV24834SW010 Männän sulkuventtiili taottu hiiliteräs
€184.58 / yksikkö