HONEYWELL Kaapelin vetokytkimet

Luotettavat NC- tai NO-kaapelikytkimet kuljettimien ja suurten koneiden hätäpysäytykseen. Kustannustehokas vaihtoehto useille hätäpainikkeille. Saatavana yhden ja kahden pään muunnoksina

Suodattaa

HONEYWELL -

2NC / 2NO-hätäkaapelin vetokytkin

TyyliMalliSyvyysOsoitinPituusMin. NykyinenAsennustyyliLeveysHinta (ei alv)
A1CPSA2B2.57 "120 VAC punainen LED10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€937.98
A1CPSA2A2.57 "24 VDC Punainen LED10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€1,454.09
A1CPSA6A2.57 "24 VDC Punainen LED10.62 "10 uA - 50 mA matala energiaYksi pää3.9 "€987.46
B1CPSA22.57 "Ei10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€791.25
C2CPSA2A1A3.66 "24 VDC punainen moniklusteri-LED12.75 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää12.75 "€3,218.60
D2CPSA1A2B3.66 "120 VAC: n punainen moniklusteri-LED9.63 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää9.63 "€2,767.96
E2CPSA1A13.66 "Ei12.75 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää12.75 "€1,321.29
C2CPSA1A1B3.66 "120 VAC: n punainen moniklusteri-LED12.75 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää12.75 "€1,617.53
HONEYWELL -

1NC / 1NO-hätäkaapelin vetokytkin

TyyliMalliOsoitinMin. NykyinenHinta (ei alv)
A1CPSA1A24 VDC Punainen LED50 mA - 10 A (lämpö)€793.04
A1CPSA1B120 VAC punainen LED50 mA - 10 A (lämpö)€819.11
B1CPSA5Ei10 uA - 50 mA matala energia€775.81
B1CPSA1Ei50 mA - 10 A (lämpö)€767.13
HONEYWELL -

Kaapelin vetokytkin kaksinkertainen 3nc / 1no

MallieräHinta (ei alv)
2CPSA1B1AA3RGF€2,338.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?