HONEYWELL 2NC / 2NO-hätäkaapelin vetokytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 10A , Tapauksen aineisto: Sinkkivalu , Yhteydenottolomake: 2NC / 2NO , DC-kontaktien luokitus: 2.5A , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 1, 4, 12, 13 , Toimintavoima: 3-5 paunaa , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Lämpövirta: 10A , Johtojen sisääntulo: 1 / 2 "NPT
TyyliMalliSyvyysOsoitinPituusMin. NykyinenAsennustyyliLeveysHinta (ei alv)
A
1CPSA2B
2.57 "120 VAC punainen LED10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€937.98
A
1CPSA2A
2.57 "24 VDC Punainen LED10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€1,454.09
A
1CPSA6A
2.57 "24 VDC Punainen LED10.62 "10 uA - 50 mA matala energiaYksi pää3.9 "€987.46
B
1CPSA2
2.57 "Ei10.62 "50 mA - 10 A (lämpö)Yksi pää3.9 "€791.25
C
2CPSA2A1A
3.66 "24 VDC punainen moniklusteri-LED12.75 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää12.75 "€3,218.60
D
2CPSA1A2B
3.66 "120 VAC: n punainen moniklusteri-LED9.63 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää9.63 "€2,767.96
E
2CPSA1A1
3.66 "Ei12.75 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää12.75 "€1,321.29
C
2CPSA1A1B
3.66 "120 VAC: n punainen moniklusteri-LED12.75 "10 uA - 50 mA matala energiaTuplapää12.75 "€1,617.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?