Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kaapelin vetokytkin Double 3nc/1no | AA3RGF 11T771

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kaapelin vetokytkin Double 3nc/1no

Varastossa
Tuote: AA3RGF Malli: 2CPSA1B1Ristiviite: 11T771

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,486.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäkaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus10A
Kotelon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake3NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus2.5A
Syvyys3.66 "
OsoitinEi
IP-luokitus67
Pituus12.75 "
Maks. Kaapeliväli500 ft.
Min. Nykyinen10 uA - 50 mA matala energia
AsennustyyliTuplapää
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima3-5 paunaa
asettaa uudelleenKiertonuppi
KytkintoimintoYlläpitäjä
VaihtokykyKaksoiskaapeli
Lämpövirta10A
Leveys12.75 "
Johdotus1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kaapelin vetokytkin Double 3nc/1no
€2,486.87 / yksikkö