HONEYWELL 1NC / 1NO-hätäkaapelin vetokytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 10A , Tapauksen aineisto: Sinkkivalu , Yhteydenottolomake: 1NC / 1NO , DC-kontaktien luokitus: 2.5A , Syvyys: 2.57 " , IP-luokitus: 67 , Pituus: 10.62 " , Asennustyyli: Yksi pää , NEMA-luokitus: 1, 4, 12, 13 , Toimintavoima: 3-5 paunaa , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Lämpövirta: 10A , Leveys: 3.9 " , Johtojen sisääntulo: 1 / 2 "NPT
TyyliMalliOsoitinMin. NykyinenHinta (ei alv)
A
1CPSA1A
24 VDC Punainen LED50 mA - 10 A (lämpö)€793.04
A
1CPSA1B
120 VAC punainen LED50 mA - 10 A (lämpö)€819.11
B
1CPSA5
Ei10 uA - 50 mA matala energia€775.81
B
1CPSA1
Ei50 mA - 10 A (lämpö)€767.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?